Beli coupler tekiro 20 sm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Female
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41) (Sambungan Lurus)atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: SG-720
- NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting) (Kopler)atribut:
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Installation Shape: For female thread mounting
- Material (Seal): Fluoro rubber
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Female
- monotaro Coupler Hose Plug (Kopler Selang)Deskripsi:Since the automatic opening / closing valve built in the socket opens and closes according to the attachment and detachment of the plug, it is not necessary to manipulate the original valve each time when plug is removed. Air tools, various air piping, pneumatic equipment, etc.atribut:
- Body Material: Steel (chrome plating)
- Dimensions d (mm): Φ11
- Fluid: Air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Mounting Shape: hose nipple
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 70
- Socket or Plug: plug
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga coupler tekiro 20 sm Terbaru October 2026
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp19.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp10.900 |
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp54.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler) | Rp9.900 |
| Lippro Quick Coupler Air Two Touch (Kopler) | Rp14.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin) | Rp239.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41) (Sambungan Lurus) | Rp129.900 |
| NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting) (Kopler) | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/beP101000410-12.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/baP101000406-8.jpg)
/P101003203-1.jpg)
/64P107619220-1.jpg)
/aeP103206374-1.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
%20Lurus/NITTO%20KOHKI%20Hi%20Cupla%20SG-720%20Steel%20(SS41)%20(Sambungan%20Lurus)/P101003206-1.jpg)
%20(Kopler)/P102830891-1.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/6wP107619248-5.jpg)
/rdP101563985-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)